TPSN UNC 5/16-18-M HETI Machos de Acero Rápido con un 5% de Co con Labios Helicoidales para el Mecanizado con Máquina de Roscas Unificadas de Paso Normal en una amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 3460501
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3460501
EAN / GTIN 7291075588941
Número del fabricante 3460501

Descripción

Descripción:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Longitud total (OAL) 90 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) UNC 5/16, Hilos por pulgada (TPI) 18, Longitud utilizable (LU) 35 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 8 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 6.2 mm
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 90 mm
  • Estándar DIN 371
  • Longitud de rosca (THL): 18 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): UNC 5/16
  • Hilos por pulgada (TPI): 18
  • Longitud utilizable (LU): 35 mm