TPSN UNC 3/8-16-M HETI Machos de Acero Rápido con un 5% de Co con Labios Helicoidales para el Mecanizado con Máquina de Roscas Unificadas de Paso Normal en una amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 3460500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3460500
EAN / GTIN 7291075588934
Número del fabricante 3460500

Descripción

Descripción:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Longitud total (OAL) 100 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) UNC 3/8, Hilos por pulgada (TPI) 16, Longitud utilizable (LU) 39 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 10 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 8 mm
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 100 mm
  • Estándar DIN 371
  • Longitud de rosca (THL): 20 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): UNC 3/8
  • Hilos por pulgada (TPI): 16
  • Longitud utilizable (LU): 39 mm