TPSN M-2.5X0.45-Y PMTI Machos de Acero Rápido con Labios Helicoidales para el Mecanizado con Máquina de Roscas Métricas de Paso Normal en Aleaciones de Níquel

Número de artículo: 3460448
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3460448
EAN / GTIN 7291075588095
Número del fabricante 3460448

Descripción

Descripción:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.8 mm, Longitud total (OAL) 50 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M2.5, Paso de rosca (TP) 0.45 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2.8 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 2.1 mm
  • Número de labios (NOF): 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 40 Degrees
  • Longitud total (OAL): 50 mm
  • Estándar DIN 371
  • Longitud de rosca (THL): 9 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): M2.5
  • Paso de rosca (TP): 0.45 mm