TPFN MF-10X1.0-F PMTC Machos Sinterizados para Laminación en Máquina de Roscas Métricas ISO de Paso Fino, Según Norma DIN 13

Número de artículo: 3460399
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3460399
EAN / GTIN 7291075589603
Número del fabricante 3460399

Descripción

Descripción:

Macho recto, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7 mm, Longitud total (OAL) 90 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) MF10, Paso de rosca (TP) 1 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 7 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 5.5 mm
  • Número de labios (NOF): 5
  • Longitud total (OAL): 90 mm
  • Estándar DIN 374
  • Longitud de rosca (THL): 18 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): MF10
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Paso de rosca (TP): 1 mm