TPSTN MF-14X1.5-G PMTA Machos de Roscar Sinterizados de Labios Rectos para Rocas ISO de Paso Fino en Fundición Gris, Según Norma DIN 13.

Número de artículo: 3460386
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3460386
EAN / GTIN 7291075596557
Número del fabricante 3460386

Descripción

Descripción:

Macho recto, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11 mm, Longitud total (OAL) 100 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) MF14, Paso de rosca (TP) 1.5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 11 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 9 mm
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 100 mm
  • Estándar DIN 374
  • Longitud de rosca (THL): 18 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): MF14
  • Paso de rosca (TP): 1.5 mm