TPSTN M-16X2.0-G PMTA Machos de Roscar Sinterizados de Labios Rectos para Rocas ISO de Paso Normal, Según Norma DIN 13. Para Fundición Gris

Número de artículo: 3460379
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3460379
EAN / GTIN 7291075595888
Número del fabricante 3460379

Descripción

Descripción:

Macho recto, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Longitud total (OAL) 110 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M16, Paso de rosca (TP) 2 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 12 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 9 mm
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 110 mm
  • Estándar DIN 376
  • Longitud de rosca (THL): 26 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): M16
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Paso de rosca (TP): 2 mm