TPSN M-14X2.0-G HETA Machos de Acero Rápido con Labios Rectos para Mecanizado en Máquina de Roscas Métricas ISO de Paso Normal en Piezas de Fundición Gris, Según Norma DIN 13.

Número de artículo: 3460370
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3460370
EAN / GTIN 7291075587456
Número del fabricante 3460370

Descripción

Descripción:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11 mm, Longitud total (OAL) 110 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M14, Paso de rosca (TP) 2 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 11 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 9 mm
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 110 mm
  • Estándar DIN 376
  • Longitud de rosca (THL): 20 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): M14
  • Paso de rosca (TP): 2 mm