TPSN MF-22X1.5-M HETI Machos de Acero Rápido con el 5% de Co y Labios Helicoidales para el Mecanizado con Máquina de Roscas Métricas de Paso Fino en una Amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 3460359
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3460359
EAN / GTIN 7291075588620
Número del fabricante 3460359

Descripción

Descripción:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18 mm, Longitud total (OAL) 125 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) MF22, Paso de rosca (TP) 1.5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 18 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 14.5 mm
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 125 mm
  • Estándar DIN 374
  • Longitud de rosca (THL): 24 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): MF22
  • Paso de rosca (TP): 1.5 mm