TPSN M-20X2.5-M HETI Machos de Acero Rápido con un 5% de Co con Labios Helicoidales para el Mecanizado con Máquina de Roscas Métricas ISO de Paso Normal en una amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 3460353
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3460353
EAN / GTIN 7291075588149
Número del fabricante 3460353

Descripción

Descripción:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Longitud total (OAL) 140 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M20, Paso de rosca (TP) 2.5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 16 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 12 mm
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 140 mm
  • Estándar DIN 376
  • Longitud de rosca (THL): 25 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): M20
  • Paso de rosca (TP): 2.5 mm