TPSN M-16X2.0-S PMST Machos Sinterizados con Labios Helicoidales a Derechas con Hélice de 40º. Para el Mecanizado en Máquina de Roscas Métricas ISO de Paso Normal en Aceros Inoxidables

Número de artículo: 3460320
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3460320
EAN / GTIN 7291075587777
Número del fabricante 3460320

Descripción

Descripción:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Longitud total (OAL) 110 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M16, Paso de rosca (TP) 2 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 12 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 9 mm
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 110 mm
  • Estándar DIN 376
  • Longitud de rosca (THL): 20 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): M16
  • Paso de rosca (TP): 2 mm

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra