TPGN M-3X0.5-S PMST Machos de Máquina Sinterizados con Entrada Corregida Según Norma DIN 13, para Roscas Métricas ISO de Paso Normal en Aceros Inoxidables

Número de artículo: 3460304
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3460304
EAN / GTIN 7291075584981
Número del fabricante 3460304

Descripción

Descripción:

Machos de entrada corregida, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3.5 mm, Longitud total (OAL) 56 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M3, Paso de rosca (TP) 0.5 mm, Longitud utilizable (LU) 18 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3.5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 2.7 mm
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 56 mm
  • Longitud de rosca (THL): 10 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): M3
  • Paso de rosca (TP): 0.5 mm
  • Longitud utilizable (LU): 18 mm