TPGN M-12X1.75-H HENI Machos de Acero Rápido para Máquina, con un 5% de Co y Entrada Corregida. Para el Mecanizado de Roscas Métricas ISO de Paso Normal en Aceros Templados y Aleaciones a Altas Temperaturas

Número de artículo: 3460260
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3460260
EAN / GTIN 7291075585339
Número del fabricante 3460260

Descripción

Descripción:

Machos de entrada corregida, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9 mm, Longitud total (OAL) 110 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M12, Paso de rosca (TP) 1.75 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 9 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 7 mm
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 110 mm
  • Longitud de rosca (THL): 22 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): M12
  • Paso de rosca (TP): 1.75 mm