TPGN UNF 1/4-28-M HETI Machos de Acero Rápido con un 5% de Co con Labios Helicoidales para el Mecanizado con Máquina de Roscas Unificadas de Paso Fino en una amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 3460232
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3460232
EAN / GTIN 7291075587272
Número del fabricante 3460232

Descripción

Descripción:

Macho recto, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7 mm, Longitud total (OAL) 80 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) UNF 1/4, Hilos por pulgada (TPI) 28, Longitud utilizable (LU) 30 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 7 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 5.5 mm
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 80 mm
  • Estándar DIN 371
  • Longitud de rosca (THL): 12 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): UNF 1/4
  • Hilos por pulgada (TPI): 28
  • Longitud utilizable (LU): 30 mm