TPGN UNC 7/8-9-M HETI Machos de Acero Rápido con un 5% de Co, con Entrada Corregida, para Máquina. Para el Mecanizado de Roscas Unificadas de Paso Normal en una Amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 3460180
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3460180
EAN / GTIN 7291075586831
Número del fabricante 3460180

Descripción

Descripción:

Macho recto, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18 mm, Longitud total (OAL) 140 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) UNC 7/8, Hilos por pulgada (TPI) 9

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 18 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 14.5 mm
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 140 mm
  • Estándar DIN 376
  • Longitud de rosca (THL): 30 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): UNC 7/8
  • Hilos por pulgada (TPI): 9

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra