TPGN M-3.5X0.6-Y PMTC Machos DIN 13 de HSS para Máquina con Entrada Corregida, para Roscas Métricas ISO de Paso Normal para Aleaciones de Níquel

Número de artículo: 3460150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3460150
EAN / GTIN 7291075585698
Número del fabricante 3460150

Descripción

Descripción:

Machos de entrada corregida, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Longitud total (OAL) 56 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M3.5, Paso de rosca (TP) 0.6 mm, Longitud utilizable (LU) 20 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 4 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 3 mm
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 56 mm
  • Longitud de rosca (THL): 10 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): M3.5
  • Paso de rosca (TP): 0.6 mm
  • Longitud utilizable (LU): 20 mm