Tyrolit Disco de láminas TWIN FLAP recto 125x22,23 ZA40 STANDARD acero/inox

Número de artículo: 34601413
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 34601413
EAN / GTIN 9009013063577
Número del fabricante 34601413
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • STANDARD

Descripción:

  • El disco de láminas TWINFLAP ESTÁNDAR impresiona por su buen rendimiento y su diseño innovador.
  • Esta herramienta realiza en un abrir y cerrar de ojos los exigentes trabajos de rectificado en acero y metal noble.
  • La doble disposición de las láminas garantiza una buena relación entre el arranque de material y la vida útil.
  • Esto lo convierte en el disco de láminas ideal para cualquier artesano.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 80m/s
  • Especificación: ZAZA 40 Q- B
  • Dimensión: D x H = 125 x 22,23

Ventaja:

  • Disposición de láminas doble para una máxima vida útil
  • Zirconio para un gran rendimiento de arranque
  • Forma 28N: Centrados en recursos sostenibles, el cuerpo de estos discos de láminas esta formado en un 35% de materiales reciclados

Aplicación:

  • Granulometría 40/60 para un alto rendimiento de arranque
  • Tamaño de grano 80 para trabajos finos
  • Mejores resultados con amoladoras angulares potentes

Material:

  • Acero/Acero inoxidable
  • Acero/Acero inoxidable

Idóneo para:

  • Amoladora angular

Recomendación:

  • Tamaño del grano 40/60 para un gran arranque
  • Tamaño del grano 80 para un trabajo fino
  • Resultados óptimos utilizando rectificadoras angulares de alto rendimiento

Nota:

  • Para aplicaciones de rectificado exigentes en diferentes calidades de acero y acero inoxidable

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra