Tyrolit Disco de láminas TWIN FLAP inclinado 125x22,23 ZA40 STANDARD acero/inox

Número de artículo: 34601407
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 34601407
EAN / GTIN 9009013063492
Número del fabricante 34601407
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • STANDARD

Descripción:

  • El disco de láminas TWINFLAP ESTÁNDAR impresiona por su buen rendimiento y su diseño innovador.
  • Esta herramienta realiza en un abrir y cerrar de ojos los exigentes trabajos de rectificado en acero y metal noble.
  • La doble disposición de las láminas garantiza una buena relación entre el arranque de material y la vida útil.
  • Esto lo convierte en el disco de láminas ideal para cualquier artesano.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 80m/s
  • Especificación: ZAZA 40 Q- B
  • Dimensión: D x H = 125 x 22,23

Ventaja:

  • Disposición de láminas doble para una máxima vida útil
  • Zirconio para un gran rendimiento de arranque
  • Forma 28N: Centrados en recursos sostenibles, el cuerpo de estos discos de láminas esta formado en un 35% de materiales reciclados

Aplicación:

  • Granulometría 40/60 para un alto rendimiento de arranque
  • Tamaño de grano 80 para trabajos finos
  • Mejores resultados con amoladoras angulares potentes

Material:

  • Acero/Acero inoxidable
  • Acero/Acero inoxidable

Idóneo para:

  • Amoladora angular

Recomendación:

  • Tamaño del grano 40/60 para un gran arranque
  • Tamaño del grano 80 para un trabajo fino
  • Resultados óptimos utilizando rectificadoras angulares de alto rendimiento

Nota:

  • Para aplicaciones de rectificado exigentes en diferentes calidades de acero y acero inoxidable