Cepillos de láminas 300x50x100 A180 PREMIUM acero/inox/NF-metales

Número de artículo: 34599084
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Identificación y clasificación

Número de artículo 34599084
EAN / GTIN 8024406517407
Número del fabricante 34599084
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Las grandes dimensiones de los discos de láminas PREMIUM garantizan una larga vida útil, continuidad en el mecanizado y tiempos de cambio de disco reducidos. Son adecuadas para su uso en máquinas manuales con ejes flexibles, así como en pulidoras estacionarias. El gran diámetro aumenta la superficie de contacto y crea un patrón de lijado más uniforme en comparación con herramientas similares de dimensiones más reducidas, lo que también permite utilizarlas en grandes superficies. La disposición de las láminas garantiza el desgaste continuo de la tela abrasiva y la exposición continua de nuevo grano abrasivo, manteniendo un rendimiento de lijado elevado y constante durante toda la vida útil de la herramienta. Las ruedas de láminas combinan flexibilidad con una excelente adaptabilidad a contornos irregulares. Además, la fuerte ventilación evita que la superficie de trabajo se sobrecaliente durante el proceso, lo que permite obtener excelentes resultados en una amplia gama de aplicaciones. Las láminas abrasivas de corindón están montadas radialmente alrededor del eje de la herramienta. El orificio está reforzado por un anillo metálico de dimensiones variables en función del diámetro de la muela, que permite montar la muela de forma segura en la rectificadora con ayuda de una brida reductora adecuada.

Característica:

  • Forma: Disco de láminas de tela
  • Aptitud del material: Metales no férricos, acero, acero inoxidable, plástico / PVC
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : C X A-P A180
  • Dimensiones (D x T x H): 300 x 50 x 100 mm
  • Diámetro del recipiente: 300 mm
  • Espesor: 50 mm
  • Taladro: 100 mm
  • Tamaño de grano: 180
  • Herramienta para: Banco de amolar

Ventaja:

  • Larga vida útil de la herramienta y resultados constantes
  • Tiempos de cambio de muela reducidos
  • Excelente rendimiento de rectificado
  • Flexibilidad y adaptabilidad
  • Fuerte ventilación durante el proceso, lo que se traduce en una menor carga térmica

Aplicación:

  • Mecanizado fino de grandes superficies planas, cóncavas o convexas perfiladas
  • Rectificado de superficies interiores y exteriores de contenedores, recipientes y tuberías
  • Mecanizado fino de piezas con perfiles irregulares como asas, racores, piezas estampadas, eliminación y limpieza de cordones de soldadura

Recomendación:

  • Al utilizar muelas de láminas, debe respetarse el sentido de giro, que viene determinado por el lado de las láminas con abrasivo en la superficie. También se debe trabajar con una presión de contacto baja.
  • La pieza mecanizada debe alimentarse en sentido contrario al de giro de la rueda. Si se utiliza de forma incorrecta, se reduce el rendimiento y existe riesgo de rotura de la rueda.

Características especiales:
  • Baja carga térmica
  • Tiempos de cambio de muela reducidos
  • Larga vida útil

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra