Cilindros desbastador 100x50x19,1 ULTRA-FINO para acero/inox/NF-metales

Número de artículo: 34598769
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 8 Unidad
  • Pasos del pedido: 8 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Identificación y clasificación

Número de artículo 34598769
EAN / GTIN 8024406526942
Número del fabricante 34598769
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Los rodillos de vellón abrasivo con agujero ofrecen un resultado constante en el afinado mecánico. El material se caracteriza por su fuerte ventilación, flexibilidad, excepcional facilidad de uso y bajo nivel de ruido. Para evitar que los rodillos se embocen, pueden limpiarse fácilmente con aire comprimido o agua. El material está disponible en diferentes versiones para cubrir cualquier aplicación.
El sistema con cuatro cuñas ejerce un eficaz efecto de tracción sobre la herramienta abrasiva y garantiza una rápida puesta en marcha del cilindro.