Cilindros desbastador 100x100x19,1 S4 A100 PREMIUM acero/inox/NF-metales

Número de artículo: 34598764
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 4 Unidad
  • Pasos del pedido: 4 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Identificación y clasificación

Número de artículo 34598764
EAN / GTIN 8024406512785
Número del fabricante 34598764
Número L L50140 103720
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

La combinación perfecta de maniobrabilidad y vida útil: la composición de nuestro tambor PREMIUM de tela de corindón garantiza un excelente equilibrio entre flexibilidad y durabilidad. El tambor de lijado está disponible en varios tamaños de grano para cubrir todas las áreas de aplicación: Los tamaños de grano 40-80 están diseñados para una máxima velocidad de eliminación, mientras que los tamaños 100-320 garantizan un acabado perfecto de la superficie. El sistema con cuatro cuñas ejerce un eficaz efecto de arrastre sobre la herramienta de lijado y garantiza una rápida puesta en marcha del rodillo.

Característica:

  • Forma: Disco de láminas de tela
  • Aptitud del material: Acero, acero inoxidable, metales no férricos
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : C X A-P A100
  • Dimensiones (D x T x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diámetro del recipiente: 100 mm
  • Espesor: 100 mm
  • Taladro: 19,1 mm
  • Tamaño de grano: 100
  • Herramienta para: Satinadora

Ventaja:

  • Patrón de desgaste consistente para un acabado superficial de alta calidad constante
  • Excelente vida útil.
  • Gran capacidad de corte

Aplicación:

  • Para limpieza, acabado, pulido o para procesos generales de lijado en superficies irregulares o curvas
  • Para eliminar marcas de soldadura, arañazos y restos de oxidación, así como para pretratar la superficie

Recomendación:

  • Tamaño de grano 40-80 para un máximo rendimiento de eliminación
  • Tamaño de grano a partir de 100 para un acabado perfecto de la superficie