TGAQ D102-4-4Z-JHP Adaptadores Cuadrados de Tronzado y Ranurado con Agujeros de Refrigeración Interna para Plaquitas Tangenciales TANG-GRIP

Número de artículo: 3459540
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3459540
EAN / GTIN 7291075593365
Número del fabricante 3459540

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.7 mm, Altura total (OAH) 71 mm, Longitud total (OAL) 71 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB): 3.4 mm
  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX): 4.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 3.7 mm
  • Altura total (OAH): 71 mm
  • Longitud total (OAL): 71 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 102 mm