Tyrolit Manguito 38x25 ZA120 PC X PREMIUM acero/inox/met.no férricos

Número de artículo: 34593887
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 100 Unidad
  • Pasos del pedido: 100 Unidad
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
Número de artículo 34593887
EAN / GTIN 9009013079271
Número del fabricante 34593887
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • Las mini bandas TYROLIT pueden utilizarse universalmente en acero, acero inoxidable y metales no férricos.

Ventaja:

  • Alta dureza para una mayor durabilidad
  • Fácil montaje sobre eje o mandril extensible
  • Uso universal en superficies de difícil acceso gracias a la combinación de zirconio y refrigerante

Aplicación:

  • Tamaño de grano 36/50/60 para una máxima capacidad de arranque
  • Granulometría 80/120 para un acabado superficial perfecto

Material:

  • Acero inoxidable/Metales no férricos/Acero
  • Acero inoxidable/Metales no férricos/Acero

Idóneo para:

  • Amoladora recta

Recomendación:

  • Grano 36/50/60 para el máximo arranque de material
  • Grano 80/120 para un perfecto acabado de la superficie

Nota:

  • Para el mecanizado fino de partes de estampación, superficies interiores de cilindros, tuberías y partes con perforaciones
  • Para el correcto desbarbado de las piezas de trabajo dependiendo del tamaño del grano