GQHINR 20C-24 Barras internas de ranurado y torneado en las que se montan insertos con 4 bordes de corte.

Número de artículo: 3459388
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3459388
EAN / GTIN 7291075562200
Número del fabricante 3459388

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1 mm, Longitud total (OAL) 160 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 20 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 2.5 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX): 3 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 1 mm
  • Ancho funcional (WF): 13 mm
  • Longitud de la cabeza (LH): 60 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 24 mm
  • Longitud total (OAL): 160 mm