Tyrolit Manguito 15x30 A50 PC X PREMIUM acero/inox/met.no férricos

Número de artículo: 34593757
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 100 Unidad
  • Pasos del pedido: 100 Unidad
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
Número de artículo 34593757
EAN / GTIN 9009013075327
Número del fabricante 34593757
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • Las minibandas TYROLIT pueden utilizarse universalmente en acero, acero inoxidable y metales no férricos.

Ventaja:

  • Combinación de corindón y refrigerante para uso en una amplia variedad de materiales.
  • Fácil montaje sobre eje o mandril extensible

Aplicación:

  • Granulometría 36/50/60 para una elevada eliminación de material
  • Granulometría 80/120 para un acabado superficial perfecto

Material:

  • Acero inoxidable/Metales no férricos/Acero
  • Acero inoxidable/Metales no férricos/Acero

Idóneo para:

  • Amoladora recta

Recomendación:

  • Granos 36/50/60 para el máximo arranque de material
  • Granos 80/120 para un perfecto acabado de la superficie

Nota:

  • Para el mecanizado fino de partes de estampación, superficies interiores de cilindros, tuberías y partes con perforaciones
  • Para el correcto desbarbado de las piezas de trabajo dependiendo del tamaño del grano