Descripción:
Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 10, Diámetro del núcleo (DHUB) 60 mm, Longitud total (OAL) 50 mm
Característica:
- Arbor Style A
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 27 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 80 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX): 80 mm
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 10
- Profundidad máxima de corte (APMX): 7 mm
- Diámetro del núcleo (DHUB): 60 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): S890 SZMU1005 .
- Longitud total (OAL): 50 mm
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees