S890 FSZ D040-05-16-R10 Fresas Huecas que Montan Plaquitas Cuadradas de Doble Cara con 8 Filos de Corte

Número de artículo: 3458859
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3458859
EAN / GTIN 7291075597929
Número del fabricante 3458859

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Diámetro del núcleo (DHUB) 38 mm, Longitud total (OAL) 35 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 40 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 7 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 38 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): S890 SZMU1005 .
  • Longitud total (OAL): 35 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees