S890 FSZ D040-04-16-R10 Fresas Huecas que Montan Plaquitas Cuadradas de Doble Cara con 8 Filos de Corte

Número de artículo: 3458858
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3458858
EAN / GTIN 7291075597912
Número del fabricante 3458858

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Diámetro del núcleo (DHUB) 38 mm, Longitud total (OAL) 35 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 40 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 7 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 38 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): S890 SZMU1005 .
  • Longitud total (OAL): 35 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra