Discos diamantados aglomerados con resina para el rectificado de caras de desbaste para metal duro

Número de artículo: 34588157
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 34588157
EAN / GTIN 9009013126951
Número del fabricante 34588157
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Tyrolit ofrece un amplio surtido de herramientas a la medida de diversas máquinas de rectificado para pasos de diente estrechos y anchos, gracias a las formas de núcleo y los espesores de sección de diamante adaptados.
  • Esto permite conseguir geometrías de superficie perfecta.
  • Este producto está disponible para todas las máquinas de afilar estándar en diámetros de 100200 mm.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 50m/s
  • Especificación: 4 - 2 X V30
  • Dimensión: D x T x H = 125 x 12 x 32

Ventaja:

  • Larga duración
  • Formas de núcleo óptimas
  • Mejor calidad de corte

Material:

  • Carburo de tungsteno
  • Carburo de tungsteno

Idóneo para:

  • Rueda afiladora de sierras

Nota:

  • Para el rectificado de caras (rectificado frontal) en metal duro