DDM-HH-FAST CUT Brocas de perforación en seco 122 x 320 x 11/4″ mm 24 - 3,5 - 11,3

Número de artículo: 34583883
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Lochschneider

Identificación y clasificación

Número de artículo 34583883
EAN / GTIN 9003173135327
Número del fabricante 34583883
Número L L50140 103832
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

La corona para seco TYROLIT más rápida, larga y más ligera para aplicaciones manuales. La forma roscada de los tubos de acero permite una fácil eliminación del polvo de perforación a través del sistema de extracción. Ranuras en espiral aseguran una notable reducción de peso. Además, estas coronas para seco están especialmente adaptadas a la perforación de testigos con función de impacto suave y por lo tanto en combinación con el motor de perforación TYROLIT DME19DP son la solución perfecta para perforar en seco de forma manual con mayor vida útil que el tipo DDL-HH-FAST CUT.