SD S-A-L130-C16-C-H-SP15 Mango Cilíndrico Bidiametral de Metal Duro Integral con Cabeza Soldada de Acero para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3458173
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3458173
EAN / GTIN 7291075583748
Número del fabricante 3458173

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Longitud del cuerpo (LB) 18.18 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M5x0.5, Longitud funcional (LF) 134.9 mm, Longitud total (OAL) 134.9 mm

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 18.18 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 16 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): M5x0.5
  • Longitud funcional (LF): 134.9 mm
  • Longitud total (OAL): 134.9 mm