PCHRS 25.4-24 JHP-QC Portaherramientas para Tronzado y Ranurado Próximo a Paredes, que Montan Plaquitas PENTACUT. Permiten la Rápida Sustitución de la Punta.

Número de artículo: 3457483
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3457483
EAN / GTIN 7291075598353
Número del fabricante 3457483

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 0.244″, Ancho de corte máximo (CWX) 1/8″, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.031″, Altura total (OAH) 1.488″, Longitud total (OAL) 5.315″

Característica:

  • Coolant Entry Thread Size (CNT): G1/8
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.244″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 1/8″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.031″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.925″
  • Altura total (OAH): 1.488″
  • Longitud total (OAL): 5.315″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″
  • Tool Assembly Length (LTA): 1.339″