Tyrolit SUNBURST Disco de cerdas de nylon TA 152x50,8 A36 ULTRA BASTO

Número de artículo: 34570148
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 40 Unidad
  • Pasos del pedido: 40 Unidad
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
Número de artículo 34570148
EAN / GTIN 9009013051031
Número del fabricante 34570148
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • Los cepillos de cerdas eliminan las capas delgadas de la mayoría de las superficies sin dañar el revestimiento subyacente y generan una cantidad mínima de polvo y calor.
  • El grano abrasivo afilado incrustado en las cerdas delgadas y flexibles permite un acabado rápido y constante.
  • La velocidad de trabajo para la mayoría de las aplicaciones se encuentra entre 800 y 4000 r.
  • p.
  • m.

Ventaja:

  • Acabado rápido y constante gracias a las cerdas delgadas y flexibles
  • Eliminación de capas delgadas de superficies con un mínimo de polvo y calor

Aplicación:

  • Velocidad de trabajo para un pulido fino perfecto: aprox. 800 a 4000 rpm
  • La vida útil se maximiza ejerciendo una ligera presión sobre las puntas de las cerdas.

Material:

  • Acero/Acero inoxidable/Titanio/Aleaciones de titanio/Metales no férricos/Materiales compuestos/Elásticos /PVC/Pintura / barniz/Madera
  • Acero/Acero inoxidable/Titanio/Aleaciones de titanio/Metales no férricos/Materiales compuestos/Elásticos /PVC/Pintura / barniz/Madera

Idóneo para:

  • Esmeriladora de pedestal

Recomendación:

  • Velocidad de trabajo aproximada de entre 800 y 4000 r.p.m. para un acabado perfecto
  • Máxima duración del cepillo con puntas de las cerdas con poca presión

Nota:

  • Para aplicaciones ligeras de desbarbado, limpieza, acabado y pulido
  • Para usar en pedestales