Tyrolit SUNBURST Cepillo de cerdas de nylon TC 194x31,75/A3 A220

Número de artículo: 34570134
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
Número de artículo 34570134
EAN / GTIN 9009013050812
Número del fabricante 34570134
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • Los cepillos de cerdas eliminan las capas delgadas de la mayoría de las superficies sin dañar el revestimiento subyacente y generan una cantidad mínima de polvo y calor.
  • El grano abrasivo afilado incrustado en las cerdas delgadas y flexibles permite un acabado rápido y constante.
  • La velocidad de trabajo para la mayoría de las aplicaciones se encuentra entre 800 y 4000 r.
  • p.
  • m.

Ventaja:

  • Acabado rápido y constante gracias a las cerdas delgadas y flexibles
  • Eliminación de capas delgadas de superficies con un mínimo de polvo y calor

Aplicación:

  • Velocidad de trabajo de aprox. 800 - 4000 rpm para un acabado perfecto.
  • Solo hay que presionar ligeramente los cepillos durante el trabajo para obtener el máximo rendimiento.
    Vida útil

Material:

  • Acero inoxidable/Acero/Titanio/Aleaciones de titanio/Metales no férricos/Materiales compuestos/Elásticos /PVC/Pintura / barniz/Madera
  • Acero inoxidable/Acero/Titanio/Aleaciones de titanio/Metales no férricos/Materiales compuestos/Elásticos /PVC/Pintura / barniz/Madera

Idóneo para:

  • Esmeriladora de pedestal

Recomendación:

  • Velocidad de trabajo aproximada de entre 800 y 4000 r.p.m. para un acabado perfecto
  • Máxima duración del cepillo con puntas de las cerdas con poca presión

Nota:

  • Para aplicaciones ligeras de desbarbado, limpieza, acabado y pulido
  • Para usar en pedestales