Tyrolit SUNBURST Disco de cerdas de nylon TA 76x9,53 A50 ULTRA BASTO

Número de artículo: 34570109
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
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
Número de artículo 34570109
EAN / GTIN 9009013050157
Número del fabricante 34570109
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • La velocidad de trabajo para la mayoría de las aplicaciones se encuentra entre 2000 y 18 000 r.
  • p.
  • m.
  • Las velocidades más bajas permiten un toque más suave, mayor flexibilidad y resultados más sutiles, y las más altas proporcionan una eliminación de material más agresiva.
  • El uso de las puntas de las cerdas con poca presión maximiza la duración del disco.

Ventaja:

  • Acabado rápido y constante gracias a las cerdas delgadas y flexibles
  • Máxima duración
  • Eliminación de capas delgadas de superficies con un mínimo de polvo y calor

Aplicación:

  • Velocidad de trabajo para un pulido fino perfecto: aprox. 1500 a 18 000 rpm
  • La vida útil del cepillo se maximiza ejerciendo una ligera presión sobre las puntas de las cerdas.

Material:

  • Acero inoxidable/Acero/Titanio/Aleaciones de titanio/Metales no férricos/Materiales compuestos/Elásticos /PVC/Pintura / barniz/Madera
  • Acero inoxidable/Acero/Titanio/Aleaciones de titanio/Metales no férricos/Materiales compuestos/Elásticos /PVC/Pintura / barniz/Madera

Idóneo para:

  • Amoladora recta

Recomendación:

  • Velocidad de trabajo aproximada de entre 1 500 y 18 000 r.p.m. para un acabado perfecto
  • Máxima duración del cepillo con puntas de las cerdas con poca presión

Nota:

  • Para aplicaciones ligeras de desbarbado, limpieza, acabado y pulido
  • Para usar en rectificadoras rectas