Q3-SMXCN 2525M-16-SL-JHP Herramientas con Fijación Segura que Montan Plaquitas Positivas de Alto Avance para Aplicaciones de Desbaste

Número de artículo: 3456191
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3456191
EAN / GTIN 7291075562101
Número del fabricante 3456191
Número L L23910 101194

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 150 mm, Longitud de la cabeza (LH) 40 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Longitud funcional (LF): 150 mm
  • Ancho funcional (WF): 12.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH): 40 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 16 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): Q3-MCMT 1606#-R3#-SL
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 0 Degrees
  • Altura del mango (H): 25 mm
  • Ancho del mango (B): 25 mm