PCHL 25.4-24-JHP-QC Grooving, parting, and recessing tools with safety lock clamping for five cutting-edged pentagonal-shaped inserts.

Número de artículo: 3456190
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3456190
EAN / GTIN 7291075570496
Número del fabricante 3456190

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de corte/torneado, ancho de corte máximo (CWX) 1/8″, ancho de corte mínimo (CWN) 0,02″, longitud total (OAL) 5.315″

Característica:

  • Min. Ancho de corte (CWN): 0,02″
  • Anchura de corte máx. (CWX): 1/8″
  • Longitud total (OAL): 5.315″
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 0.252″
  • Altura del eje (H): 1″
  • Anchura del eje (B): 1″
  • Anchura de la función (WF): 0.941″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.925″
  • Sistema de medición: pulgadas

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra