DGU-PCD Platos rectificadores de diamante 125 x 22 x 22,23 mm 23 - 6 - 5

Número de artículo: 34558008
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
Número de artículo 34558008
EAN / GTIN 9009013062235
Número del fabricante 34558008
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Detalles: El diamante policristalino (PKD) es un material extremadamente duro. Con el plato de amolar con segmentos PKD se pueden eliminar materiales y recubrimientos de superficies tenaces e indómitos. Desbaste agresivo con larga vida útil

Característica:

  • Forma: STS-S PLATO RECTIFICADORDE DIA.
  • Aptitud del material: Universal
  • Línea de productos: ESTÁNDAR
  • Especificación : 23 - 6 - 5
  • Dimensiones (D x T x H): 125 x 22 x 22,23 mm
  • Diámetro del recipiente: 125 mm
  • Espesor: 22 mm
  • Taladro: 22,23 mm
  • Tamaño de grano: 30
  • Herramienta para: Lijadora angular

Material:

  • Universal
  • Universal

Idóneo para:

  • Amoladora angular