Cepillos de vellón 60x30-6x40 S ULTRA-FINO para acero/inox/NF-metales

Número de artículo: 34557450
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Abanico lijador

Identificación y clasificación

Número de artículo 34557450
EAN / GTIN 8024406010755
Número del fabricante 34557450
Número L L50140 103501
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Las muelas de vellón PREMIUM para rectificadoras rectas están disponibles en una gran variedad de diseños y cumplen con facilidad todos los requisitos de tratamiento de superficies. Se caracterizan sobre todo por su máxima vida útil y adaptabilidad, lo que las hace perfectas para trabajar en zonas de difícil acceso. Con este producto, no tendrá que volver a preocuparse por ningún cambio en el acabado de la superficie y podrá procesar eficazmente las piezas de trabajo más exigentes. Gracias a la amplia gama de tamaños de grano, pueden conseguirse diferentes estructuras y rugosidades superficiales.

Característica:

  • Forma: Disco de láminas de vellón
  • Aptitud del material: Metales no férricos, acero, acero inoxidable
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : S ULTRA FEIN
  • Dimensión (D x D): 60 x 30 mm
  • Diámetro del recipiente: 60 mm
  • Espesor: 30 mm
  • Tamaño de grano: 70
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • Se pueden conseguir diferentes rugosidades gracias a la amplia gama de tamaños de grano
  • Perfectos para trabajar en zonas de difícil acceso
  • Máxima vida útil
  • Tratamiento de materiales sin modificar el acabado superficial

Aplicación:

  • Para el acabado fino de acero, acero inoxidable y metales no férricos

Recomendación:

  • Puntas de vellón con tela abrasiva (VL-C) para un mayor arranque de material
  • Puntas de vellón sin tela abrasiva para trabajos finos
  • Uso de amoladoras rectas ajustables

Características especiales:
  • Máxima vida útil
  • Perfectos para trabajar en zonas de difícil acceso
  • No altera el acabado de la superficie