Cepillos de vellón 30x10-1/4-20x10 A80 PREMIUM acero/inox/NF-metales

Número de artículo: 34557253
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Abanico lijador

Identificación y clasificación

Número de artículo 34557253
EAN / GTIN 8024406003290
Número del fabricante 34557253
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

El producto se caracteriza por su rapidez de cambio, lo que facilita la alternancia entre diferentes tamaños de grano en la misma herramienta. Esto se hace girando manualmente la rueda.
Los cepillos de láminas PREMIUM con vástago roscado de tejido de corindón son ideales para aplicaciones robotizadas o en líneas de mecanizado con altos índices de producción. La disposición radial de las láminas garantiza el desgaste continuo de la tela abrasiva, así como la exposición continua de nuevos granos abrasivos. Esto garantiza una alta potencia de desbaste constante. La gran flexibilidad de las láminas garantiza una excelente adaptabilidad a los perfiles irregulares y, gracias a la ventilación constante durante el proceso de mecanizado, la superficie de trabajo sólo se calienta moderadamente.