DISCOS SCM XC PREMIUM*** QUICK-CHANGE 75 x R mm SCM A FINO XC

Número de artículo: 34539811
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 Unidad
  • Pasos del pedido: 25 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Identificación y clasificación

Número de artículo 34539811
EAN / GTIN 8024406093260
Número del fabricante 34539811
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Con el nuevo programa SCM, TYROLIT da un paso más hacia el incremento de la rentabilidad. Gracias al manejo y montaje sencillos, además ahorrará tiempo. De este modo, ahora es posible lograr una reducción esencial del tiempo de acondicionamiento de la pieza de trabajo. Por tanto, un ahorro de 1 a 3 pasos de trabajo constituye el argumento fundamental.
Gracias al rápido y elevado rendimiento de arranque, se pueden realizar aplicaciones como la reducción de la rugosidad de la superficie, la eliminación de quemaduras, el alisado de superficies, la limpieza y arranque de cordones de soldadura.