Sudadera ignífuga con cremallera azul marino XS

Número de artículo: 345317628900XS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 345317628900XS
EAN / GTIN 7330509970386
Número del fabricante 345317628900XS
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Descripción:

Cómodo, acogedor y extremadamente práctico top ignífugo de calidad inherente, completamente libre de metal. Esta sudadera tiene una cremallera de plástico y puede utilizarse fácilmente como chaqueta si es necesario. Dispone de inserciones laterales para un ajuste ergonómico mejorado y está confeccionado en un tejido de calidad confortable con excelentes propiedades protectoras. Además de su función protectora, la camiseta presenta características prácticas como dos bolsillos con cremallera en la parte delantera y un cuello alto que ofrece protección adicional cuando está plegado. Certificado según EN 1149-5, EN ISO 11612 y EN 61482-2 APC 1, EBT - 13 cal/cm², ELIM - 12 cal/cm².