Muelas compactas 76x6x9,6 6 S FINO für de uso universal

Número de artículo: 34529831
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela compacta

Identificación y clasificación

Número de artículo 34529831
EAN / GTIN 8024406063263
Número del fabricante 34529831
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

El surtido de muelas compactas prensadas abarca desde la agresiva herramienta rebarbadora rígida hasta una herramienta suave para un perfecto acabado superficial. La especificación más blanda no modifica en absoluto la geometría de la superficie de su pieza de trabajo. Para la rectificadora angular se desarrolló especialmente una versión de 127 mm con un agujero de 22,2 mm. Los campos de aplicación son principalmente el rebarbado, la limpieza, la transición, el acabado y el mecanizado de cordones de soldadura.
Debido a su larga duración, son superiores a las herramientas convencionales. Las muelas compactas prensadas pueden utilizarse para procesar y estructurar fácilmente el material.

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra