Muelas compactas 76x3x9,6 8 A GRUESO für de uso universal

Número de artículo: 34529826
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Muela compacta

Identificación y clasificación

Número de artículo 34529826
EAN / GTIN 8024406071244
Número del fabricante 34529826
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

El surtido de muelas compactas prensadas abarca desde la agresiva herramienta rebarbadora rígida hasta una herramienta suave para un perfecto acabado superficial. La especificación más blanda no modifica en absoluto la geometría de la superficie de su pieza de trabajo. Para la rectificadora angular se desarrolló especialmente una versión de 127 mm con un agujero de 22,2 mm. Los campos de aplicación son principalmente el rebarbado, la limpieza, la transición, el acabado y el mecanizado de cordones de soldadura.
Debido a su larga duración, son superiores a las herramientas convencionales. Las muelas compactas prensadas pueden utilizarse para procesar y estructurar fácilmente el material.