Dcp Sierras Para Corte En Seco Para Gres

Número de artículo: 34529153
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
Número de artículo 34529153
EAN / GTIN 9009013033051
Número del fabricante 34529153
Número L L50140 104035
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Materiales mecanizables: Gres porcelánico, baldosas de cerámica, porcelana, encimeras (de cocina).

Ventaja:

  • Excelente rendimiento de corte gracias al sistema autoafilable de granos de diamante concentrados de alta calidad en una ligadura óptima
  • Bordes de corte limpios y cortes precisos gracias al borde de corte cerrado.
  • Máxima rentabilidad gracias a la máxima capacidad de corte y a la mayor vida útil
  • Los núcleos de acero robustos y de alta calidad garantizan estabilidad y un funcionamiento notablemente silencioso

Aplicación:

  • Adecuado para materiales muy duros.

Material:

  • Baldosas de cerámica

Idóneo para:

  • Lijadora angular

Recomendación:

  • Adecuado para materiales muy duros

Nota:

  • Para el procesamiento de gres porcelánico, baldosas de cerámica y porcelana.
  • Apto para todas las amoladoras angulares convencionales.