AV-BUSH-32-16 Casquillos Reductores para Bloques de Herramientas y Mangos VDI

Número de artículo: 3452619
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3452619
EAN / GTIN 7291075558470
Número del fabricante 3452619

Descripción

Descripción:

Manguitos intermedios, diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS) 32 mm, diámetro de montaje lateral de la pieza (DCONWS) 16 mm

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 60 mm
  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 32 mm
  • Diámetro de montaje en el lado de la pieza de trabajo (DCONWS): 16 mm

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra