CART 02RRB5 ID8 Cartuchos con Plaquita PCD Soldada para Fresas Huecas SPN D

Número de artículo: 3451989
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3451989
EAN / GTIN 7291075583632
Número del fabricante 3451989

Descripción

Descripción:

Cartuchos, Width (W) 11 mm

Característica:

  • Ancho del chaflán de la punta (CHW): 0.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)): 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)): 0.08 mm/tooth
  • Longitud total (OAL): 26.5 mm
  • Width (W): 11 mm