MTET D30-3-36-3-W32-11U Endmills indexables de roscado con cañas cilíndricas para inserciones de un solo punto

Número de artículo: 3450702
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3450702
EAN / GTIN 7291075569506
Número del fabricante 3450702

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 30 mm, Longitud total (OAL) 179.7 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 32 mm
  • Diámetro de corte (DC): 30 mm
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 179.7 mm
  • Tipo de mango Weldon