TYROLIT DCH Sierras para corte en seco 115x2,4/1,8x22,23 PREMIUM piedra dura

Número de artículo: 34475858
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
Número de artículo 34475858
EAN / GTIN 9009013026428
Número del fabricante 34475858
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Materiales mecanizables: Granito, gneis, pórfido, adoquines, piedra caliza dura, etc.

Ventaja:

  • Excelente rendimiento de corte gracias al sistema autoafilable de granos de diamante concentrados de alta calidad en una ligadura óptima
  • Los cortes en U garantizan el mejor efecto de refrigeración y una evacuación de virutas ideal
  • Máxima rentabilidad gracias a la máxima capacidad de corte y a la mayor vida útil
  • Los núcleos de acero robustos y de alta calidad garantizan estabilidad y un funcionamiento notablemente silencioso

Material:

  • Granito

Idóneo para:

  • Lijadora angular

Nota:

  • Para el mecanizado de piedra caliza dura, hormigón, granito, gneis, pórfido, adoquines y cuarcita.
  • Apto para todas las amoladoras angulares convencionales.