JHP QC KIT G1/8-CP1/8-2 Kit de Conexión Rápida para Sistema de Refrigeración a Alta Presión

Número de artículo: 3447121
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3447121
EAN / GTIN 7291075581720
Número del fabricante 3447121

Descripción

Descripción:

Accesorios de sistemas de refrigeracion, Longitud total (OAL) 281 mm

Característica:

  • Coolant Entry Thread Size (CNT): G1/8″-28 BSPP
  • Coolant Exit Diameter (CXD): 5.6 mm
  • Coolant Exit Thread Size (CXT): G1/8″-28 BSPP
  • Longitud total (OAL): 281 mm