FCP 261 IC908 Puntas de Taladrar Planas SUMOCHAM para Materiales de los Grupos ISO P y K

Número de artículo: 3445895
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3445895
EAN / GTIN 7291075497014
Número del fabricante 3445895

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 26.1 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 26.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 60 Degrees
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW): 0.4 mm
  • Diámetro de corte (DC): 26.1 mm
  • Longitud funcional (LF): 9.7 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 26.0
  • Pilot Drill Diameter (PDD): 8 mm
  • Ángulo de punta (SIG): 140 Degrees
  • Point Length (PL): 1.99 mm